TRUSCO
JIS配管用方向指示ステッカー
貼ると矢印だけが残るカッティングシールです。
用途
各種配管の表示に
材質
PET
取付方式
ステッカー
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
横(mm)
縦(mm)
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16250824
TPS-CYMBK
1組(1枚)
黒
79
51
487-7713
1
その他
¥
280
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
16250833
TPS-CYBK
1組(5枚)
黒
36
36
487-7705
2
その他
¥
510
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
16250842
TPS-CYW
1組(5枚)
白
36
36
487-7721
2
空気
¥
510
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください