TRUSCO
JIS配管用方向指示ステッカー
PET素材の方向表示です。方向指示に。
用途
各種配管の表示に
取付方式
ステッカー
材質
PET
質量(g)
11
タイプ
その他
縦(mm)
40
横(mm)
80
内容量
1組(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16251052
TPS-HP1BK
487-7934
黒
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
16251068
TPS-HP1R
487-7942
赤
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください