TRUSCO
バルブ名表示板 調整済・小判型
裏返しになっても確認できる両面表示。耐候性に優れ、高硬度です。
表示内容
調整済
取付方式
札
材質
アクリル
仕様
両面表示
トラスコ品番
489-5151
厚さ(mm)
2.5
寸法(mm)
70×47
質量(g)
46
縦(mm)
70
横(mm)
47
内容量
1組(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16251104
T454-56
¥
790
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください