TRUSCO
バルブ名表示板 長角型
バルブ表示を使いやすい片面印刷で。美しく耐久性に優れたアクリル素材です。
取付方式
札
材質
アクリル
仕様
片面表示
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
46
縦(mm)
65
横(mm)
45
内容量
1組(5枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16251113
T454-77
給水
¥
630
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
16251122
T454-80
エアー抜き
¥
630
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
16251138
T454-81
水抜き
¥
630
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
16251147
T454-86
調整済
¥
630
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください