南京錠 TITALIUM-64TI(同一キー)

南京錠 TITALIUM-64TI(同一キー) - ABUS南京錠 TITALIUM-64TI(同一キー) - ABUS南京錠 TITALIUM-64TI(同一キー) - ABUS南京錠 TITALIUM-64TI(同一キー) - ABUS南京錠 TITALIUM-64TI(同一キー) - ABUS南京錠 TITALIUM-64TI(同一キー) - ABUS南京錠 TITALIUM-64TI(同一キー) - ABUS
(10件のレビュー)

[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上)
シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。
シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上)
ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。
本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。
強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。
精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上)
真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。

材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)ロックキー式内容量1個
注意
※キーナンバー指定のご注文は受け付け致しかねます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
種類
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
つる径(Φmm)
材質(吊)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1632851525KA25同一キー24.5×42×124焼入れ鉄・メッキ仕上げ
1,520
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1632852430KA53同一キー30×50×135焼入れ鉄・ナノプロテクト(NANO PROTECT)
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1632853335KA54同一キー35×54×145.5焼入れ鉄・ナノプロテクト(NANO PROTECT)
1,820
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1632854240KA87同一キー40×62×156焼入れ鉄・ナノプロテクト(NANO PROTECT)
2,010
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2135003550KA136同一キー50×77×178焼入れ鉄・ナノプロテクト(NANO PROTECT)
3,480
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1632855850KA136同一カギ番号(同サイズ・同一カギ番号の場合、付属のキーで複数の錠が開けられます)50×77×178焼入れ鉄・ナノプロテクト(NANO PROTECT)
2,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1632855850KA2135003550KA50KA 南京錠 TITALIUM-64TI(同一キー) ABUS 21350035南京錠 TITALIUM-64TI(同一キー)ABUS1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16328515
2022-03-16
用途: 外付けトイレのカギとして。
不動産業

もう少し大きいものを注文すればよかった。初めての利用で、サイズ感がよくわからなかった。

対象商品 : 16328558
2021-05-17
用途: 自転車のワイヤーロックにつかう
株式会社芳野総業

コンビニになどの買い物の簡易でつかうので、必要十分です。
錆びたり、やばそうであれば他にもロックもってますし、
錆や故障は様子みながらとおもってますが、
物はすごくいいとおもいます

対象商品 : 16328542
2019-11-13
用途: 各門扉及び水門の鍵
サービス業

同一キーだと迷うこともなく沢山のキーを持たなくてすむ。

対象商品 : 16328515
2019-08-30
用途: 教室の施錠用
和光市立第五小学校教育・研究機関

小学校の教室で侵入防止用に購入しました。同一キーの為使いやすく助かりました。

対象商品 : 16328515
2020-07-27
用途: バイクボックスのロック
その他業種

タイタリウム使用というのは筐体外装の話なのでシャックルは鉄メッキ製ですし内部機構の材質はざっと見た限り分かりません。
バイクの収納具のロックに使用して一年ほど使用して解除頻度が低い限りでは外装は変化ありませんし支障が出ていないので、他の方のさびて使えなくなったというのはある程度摩耗して傷が増えると内部が錆びる、とかでしょうか。

対象商品 : 16328542
2019-07-18
用途: 駐車場の門のカギに使用
株式会社サンエー印刷

前に使用していた南京錠と同じタイプなので、何の問題もなし。

対象商品 : 16328533
2019-04-04
用途: 駐車場のカギ
製造業

同一キーで複数個発注できたため非常に使い勝手が向上しました。

対象商品 : 21350035
2018-12-04
用途: 工事現場の安全対策
坂井建設株式会社建設業・工事業

屋外で使用するので錆びないものが必要でしたこれから使用してどれくらい錆びないか確認します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする