精密平形水準器 JIS B級

精密平形水準器 JIS B級 - 新潟理研測範(RSK)

JIS B7510準拠の平形水準器JIS B級品です。
一般工作用が全範囲精度±2.0目盛以内に対し、1種では±0.7目盛以内を保持しています。
また、V面精度も保有している為、円筒形状の据付も可能です。

用途主に工作機械等の水平出しに使用仕様V溝面対V溝の平行度/0.5目盛以下感度(mm/m)0.02(4秒)JIS規格JIS B 級平面度(mm)底面/0.003以下主気泡管精度全範囲精度/±0.7目盛以下、隣接精度/0.5目盛以下内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16335183542-1502B1.3150×48×47
91,000
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
16335192542-2002B1.7200×48×47
98,000
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
16335208542-2502B2.3250×48×47
118,000
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
16335217542-3002B2.8300×48×47
127,000
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
20372835542-1502B(校正書・トレーサビリティ体系図付)1.3150×48×47
107,000
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20372844542-2002B(校正書・トレーサビリティ体系図付)1.7200×48×47
114,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20372853542-2502B(校正書・トレーサビリティ体系図付)2.3250×48×47
134,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20372862542-3002B(校正書・トレーサビリティ体系図付)2.8300×48×47
143,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする