MT851用 オプションケーブル

MT851用 オプションケーブル - マザーツールMT851用 オプションケーブル - マザーツールMT851用 オプションケーブル - マザーツールMT851用 オプションケーブル - マザーツールMT851用 オプションケーブル - マザーツールMT851用 オプションケーブル - マザーツール
センサー白金測温抵抗体 Pt1000Ω(ClassA)内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲
形状
ケーブル長(m)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16378276PT-01-100~300℃先端突き刺し型約1Φ3.0×100
6,000
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
16378285PT-02-100~400℃先端突き刺し型約1Φ4.0×120
8,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
16378294PT-03-100~400℃先端丸型約1Φ4.0×410
10,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
16378303PT-04-100~100℃先端丸型約1(テフロン)Φ4.0×40
8,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
16378312PT-05-100~400℃先端丸型約1Φ4.0×200
9,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
16378328PT-06-20~200℃先端丸型約1Φ4.0×200
12,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする