TYSシリーズ 自在 ウレタン車

TYSシリーズ 自在 ウレタン車 - TRUSCOTYSシリーズ 自在 ウレタン車 - TRUSCOTYSシリーズ 自在 ウレタン車 - TRUSCOTYSシリーズ 自在 ウレタン車 - TRUSCOTYSシリーズ 自在 ウレタン車 - TRUSCOTYSシリーズ 自在 ウレタン車 - TRUSCOTYSシリーズ 自在 ウレタン車 - TRUSCOTYSシリーズ 自在 ウレタン車 - TRUSCO
(1件のレビュー)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。

材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪内容量1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16268613TYSU-50506070×5855×4270
1,050
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
16268622TYSU-65656070×5855×4285
1,000
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
16268638TYSU-75757070×5855×4293
1,060
909
1,000(税込)
当日出荷
16268586TYSU-10010010090×9068~71×68~71132
2,410
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
16268595TYSU-125125130102×10275~80×75~80168
3,030
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
16268604TYSU-150150140102×10275~80×75~80190
3,810
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16268638
2018-04-07
用途: 引き出し棚の車輪として

製品に問題はありませんが、写真の色とは違うものが届きました。
ホイール部は、黒ではなく半透明の白色。ゴム部は、グレーではなく茶色。すぐに使いたかったので使いましたが、イメージが全然違うので
違和感があります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする