曜日別特売

TYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車

TYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車 - TRUSCOTYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車 - TRUSCOTYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車 - TRUSCOTYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車 - TRUSCO
(1件のレビュー)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。

材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在式(ストッパー付)表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪内容量1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16268674TYSUB-50506070×5855×4270
1,210
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
16268683TYSUB-65656070×5855×4285
1,150
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
16268692TYSUB-75757070×5855×4293
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
16268647TYSUB-10010010090×9068~71×68~71132
3,040
2,698
2,968(税込)
当日出荷
16268656TYSUB-125125130102×10275~80×75~80168
3,770
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
16268665TYSUB-150150140102×10275~80×75~80190
4,570
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16268692
2016-10-14
用途: 作業台車用
株式会社中島製作所

台車の足として利用していますが、最低4個は利用するため価格が安くなると尚助かるのですが。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする