曜日別特売

TYSシリーズ 固定 ウレタン車

TYSシリーズ 固定 ウレタン車 - TRUSCOTYSシリーズ 固定 ウレタン車 - TRUSCOTYSシリーズ 固定 ウレタン車 - TRUSCOTYSシリーズ 固定 ウレタン車 - TRUSCOTYSシリーズ 固定 ウレタン車 - TRUSCOTYSシリーズ 固定 ウレタン車 - TRUSCO
(1件のレビュー)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。

材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ固定式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール車輪タイプ単輪内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16268735TYSUK-50506070×4755×2870
910
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
16268744TYSUK-65656070×4755×2885
830
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
16268753TYSUK-75757070×4755×2893
890
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
16268708TYSUK-100100100110×7880~90×45~50132
1,990
1,798
1,978(税込)
当日出荷
16268717TYSUK-125125130140×94100~112×53~56168
2,580
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
16268726TYSUK-150150140140×94100~112×53~56190
3,470
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16268753
2017-05-08
用途: 機械の部品

商品の説明に「ダブルベアリング入」とあるがベアリングは入っていない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする