曜日別特売

TYSシリーズ 自在 ゴム車

TYSシリーズ 自在 ゴム車 - TRUSCOTYSシリーズ 自在 ゴム車 - TRUSCOTYSシリーズ 自在 ゴム車 - TRUSCOTYSシリーズ 自在 ゴム車 - TRUSCOTYSシリーズ 自在 ゴム車 - TRUSCO
(7件のレビュー)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。

材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16268823TYS-50505070×5855×4270
700
599
659(税込)
当日出荷
16268832TYS-65655070×5855×4285
790
679
747(税込)
当日出荷
16268848TYS-75756070×5855×4293
860
739
813(税込)
当日出荷
16268796TYS-10010012090×9068~71×68~71132
1,720
1,498
1,648(税込)
当日出荷
16268805TYS-125125150102×10275~80×75~80168
2,450
2,198
2,418(税込)
当日出荷
16268814TYS-150150160102×10275~80×75~80190
2,710
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-22
用途: 食品製造工場でのラックの足回り
株式会社山賀製造業

他社の物より価格が低価格なので数が必要なので有難いです。

対象商品 : 16268848
2023-05-16
用途: 荷物輸送時
製造業

今まで使用していたものよりも少しお値段が安かったので購入してみました。耐久性などは分かりませんが、十分満足に使用できております。特に改善点は感じておりません。

対象商品 : 16268796
2019-09-16
用途: トレーニング機材作成
医療・福祉・介護関連業

このキャスターはベアリングの構造が逆さでも使えそうなので、ケーブルマシーン作成に購入しました。こちらが取り扱っている滑車を使い、ワッシャーは滑車より1センチ大きな10センチワッシャーで挟み込み、ワイヤーが離脱しないよう作りにします。このキャスターは逆さまでもベアリングが効いているとの事で購入を決めました。

1が参考にしています
対象商品 : 16268814
2018-11-28
用途: カゴテナーの補修
まるこう運輸株式会社運輸・通信業

補修のために購入しました。
サイズが合って具合が良さそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 16268848
2019-01-24
用途: 電動工具を乗せる台の車輪に
その他業種

かなり重量のある電動工具を乗せた台に使っていますが、強度的には全く問題なく、動作もスムーズです。

2が参考にしています
対象商品 : 16268832
2018-05-21
用途: 機械の移動に

機械の移動に台車を作り使用、車輪の径もあるので軽く動いています。

1が参考にしています
対象商品 : 16268814
2022-12-27
用途: 運搬台車の車輪取り換
ユニバーサル産業株式会社

染色工場で使用水洗いの槽から出たフックを台車で乾燥機へ搬送する台車用で取り換え消耗品として1年で付け替えています。SUSもよいのですがベアリングの所で回らないようになる。グリス・油がなくなるのでしょう。消耗品で付け替えるのが得策です。格安品をお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする