TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車

TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車 - TRUSCOTYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車 - TRUSCOTYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車 - TRUSCOTYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車 - TRUSCOTYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車 - TRUSCOTYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車 - TRUSCOTYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車 - TRUSCO
(3件のレビュー)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。

材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪内容量1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16268884TYSB-50505070×5855×4270
880
759
835(税込)
当日出荷
16268893TYSB-65655070×5855×4285
960
829
912(税込)
当日出荷
16268902TYSB-75756070×5855×4293
1,070
919
1,011(税込)
当日出荷
16268857TYSB-10010012090×9068~71×68~71132
2,120
1,898
2,088(税込)
当日出荷
16268866TYSB-125125150102×10275~80×75~80168
2,880
2,498
2,748(税込)
当日出荷
16268875TYSB-150150160102×10275~80×75~80190
3,200
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16268884
2019-07-09
用途: パネル作成の台車に
株式会社大清プロダクション

画像がキャスターの真ん中部分に金属が使用されている画像でしたのそのように加工されているのかと思いましたが届いた商品はキャスター全体がゴムでした。 荷重による割れが心配です。

1が参考にしています
対象商品 : 16268875
2018-11-28
用途: カゴテナーの補修
まるこう運輸株式会社運輸・通信業

補修のために購入しました。サイズが合って具合が良さそうです。

対象商品 : 16268902
2019-01-24
用途: 電動工具台の車輪として
その他業種

かなり重量のある電動工具を乗せた台に使っていますが、強度的には全く問題なく、動作もスムーズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする