TYSシリーズ 固定 ゴム車

TYSシリーズ 固定 ゴム車 - TRUSCOTYSシリーズ 固定 ゴム車 - TRUSCOTYSシリーズ 固定 ゴム車 - TRUSCOTYSシリーズ 固定 ゴム車 - TRUSCOTYSシリーズ 固定 ゴム車 - TRUSCOTYSシリーズ 固定 ゴム車 - TRUSCO
(2件のレビュー)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。

材質(車輪)ゴム仕様プレート式荷重種別中荷重型式プレート式タイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪内容量1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16268945TYSK-50505070×4755×2870
510
439
483(税込)
当日出荷
16268954TYSK-65655070×4755×2885
590
499
549(税込)
当日出荷
16268963TYSK-75756070×4755×2893
670
579
637(税込)
当日出荷
16268918TYSK-100100120110×8080~90×45~50132
1,540
1,398
1,538(税込)
当日出荷
16268927TYSK-125125150137×93100~112×53~56168
2,310
1,998
2,198(税込)
当日出荷
16268936TYSK-150150160137×93100~112×53~56190
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16268945
2019-09-11
用途: オリジナルの工場用引き戸を制作したときに使用。

アルミの形材を加工して引き戸本体を作製、会社の出入り口に設置しました。十分な強度もあって活躍中。

対象商品 : 16268954
2016-11-14
用途: DIY作業の工具類移動用台車に取り付け
辻商事サービス業

ビス取り付けではなく、ボルト取り付けのため、簡単に取り付けられた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする