TRUSCO
TYSシリーズ 車輪のみ ナイロン
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別
中荷重
材質(車輪)
ナイロン
表面処理
(金具)三価ユニクロ仕上げ
穴径d(Φmm)
12
材質(金具)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16269006
TYSNW-100
100
120
32
484-7491
240
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
16269015
TYSNW-125
125
150
40
484-7504
300
¥
1,520
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
16269024
TYSNW-150
150
160
40
484-7512
850
¥
1,720
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください