曜日別特売

TYSシリーズ 自在 ナイロン車

TYSシリーズ 自在 ナイロン車 - TRUSCOTYSシリーズ 自在 ナイロン車 - TRUSCOTYSシリーズ 自在 ナイロン車 - TRUSCOTYSシリーズ 自在 ナイロン車 - TRUSCO
(1件のレビュー)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。

材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪内容量1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16269067TYSNY-50506070×5855×4270
560
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
16269076TYSNY-65657070×5855×4285
620
539
593(税込)
当日出荷
16269085TYSNY-75758070×5855×4293
690
599
659(税込)
当日出荷
16269033TYSNY-10010012090×9068×68(71×71)132
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
16269042TYSNY-125125150102×10275×75(80×80)168
2,360
1,998
2,198(税込)
当日出荷
16269058TYSNY-150150160102×10275×75(80×80)190
2,650
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16269085
2024-06-28
用途: 水環境の台車の車輪交換
タイヨー卸売・小売業

頑丈で物は良いです。
もう少し価格が下がるとベストです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする