曜日別特売

TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車

TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車 - TRUSCOTYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車 - TRUSCOTYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車 - TRUSCO

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。

材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在ストッパー付表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪内容量1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16269128TYSNYB-50506070×5855×4270
720
619
681(税込)
当日出荷
16269137TYSNYB-65657070×5855×4285
780
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
16269146TYSNYB-75758070×5855×4293
860
739
813(税込)
当日出荷
16269094TYSNYB-10010012090×9068×68(71×71)132
2,020
1,798
1,978(税込)
当日出荷
16269103TYSNYB-125125150102×10275×75(80×80)168
3,180
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
16269112TYSNYB-150150160102×10275×75(80×80)190
3,470
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする