BE型軽量作業台

BE型軽量作業台 - TRUSCOBE型軽量作業台 - TRUSCOBE型軽量作業台 - TRUSCOBE型軽量作業台 - TRUSCOBE型軽量作業台 - TRUSCOBE型軽量作業台 - TRUSCOBE型軽量作業台 - TRUSCOBE型軽量作業台 - TRUSCO

硬くてすべりやすいポリ化粧天板です。
青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。
表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。

内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89726437BE-0960W25090060074018.5-スチール
27,880
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57622585BE-1560W2501500600740-ポリ化粧-
38,460
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89726446BE-0975W25090075074021-スチール
33,440
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57622594BE-1860W2501800600740-ポリ化粧-
41,560
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89726455BE-1260W250120060074022.5-スチール
34,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89726464BE-1275W250120075074024-スチール
35,550
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89726482BE-1575W250150075074032-スチール
39,870
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89726507BE-1875W250180075074036-スチール
43,420
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89726516BE-1890W250180090074040.5-スチール
50,290
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16282096BE-096025090060074018.5ポリ化粧スチール
27,880
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282105BE-097525090075074021ポリ化粧スチール
33,440
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282114BE-1260250120060074022.5ポリ化粧スチール
34,100
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282123BE-1275250120075074024ポリ化粧スチール
35,550
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282132BE-1560250150060074028.5ポリ化粧スチール
38,460
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282148BE-1575250150075074032ポリ化粧スチール
39,870
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282157BE-1860250180060074032.5ポリ化粧スチール
41,560
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282166BE-1875250180075074036ポリ化粧スチール
43,420
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282175BE-1890250180090074040.5ポリ化粧スチール
50,290
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする