AE型作業台(上棚付)

AE型作業台(上棚付) - TRUSCOAE型作業台(上棚付) - TRUSCOAE型作業台(上棚付) - TRUSCOAE型作業台(上棚付) - TRUSCOAE型作業台(上棚付) - TRUSCOAE型作業台(上棚付) - TRUSCOAE型作業台(上棚付) - TRUSCOAE型作業台(上棚付) - TRUSCO

ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41158582AE0945YURBW300900450104423.5ポリ化粧スチール
39,280
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41158591AE1200YURBW3001200750104434.5ポリ化粧スチール
48,610
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41158607AE1500YURBW3001500750104440ポリ化粧スチール
54,070
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41158616AE1800YURBW3001800750104445.5ポリ化粧スチール
58,730
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41158625AE1809YURBW3001800900104450ポリ化粧スチール
65,940
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282367AE-0945YURB300900450104424.5ポリ化粧スチール
39,280
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89727514AE-0960YURB301900600104427.5-スチール
39,620
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20796003AE-0960YURB W300900600104427.5ポリ化粧スチール
39,620
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282376AE-0960YURB300900600104427.5ポリ化粧スチール
39,620
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796012AE-0960YURB YG300900600104427.5ポリ化粧スチール
39,620
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89727523AE-1800YURB3001800750104448.5-スチール
58,730
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
16282385AE-0975YURB300900750104430ポリ化粧スチール
45,460
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89727532AE-1809YURB3001800900104452.5-スチール
65,940
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
16282394AE-1200YURB3001200750104437ポリ化粧スチール
48,610
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796037AE-1800YURB YG3001800750104448.5ポリ化粧スチール
58,730
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282403AE-1209YURB3001200900104439.5ポリ化粧スチール
51,610
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796046AE-1809YURB YG3001800900104452.5ポリ化粧スチール
65,940
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282412AE-1260YURB3001200600104433ポリ化粧スチール
47,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282428AE-1500YURB3001500750104442.5ポリ化粧スチール
54,070
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282437AE-1509YURB3001500900104446ポリ化粧スチール
58,600
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282446AE-1560YURB3001500600104439.5ポリ化粧スチール
52,480
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282455AE-1800YURB3001800750104448.5ポリ化粧スチール
58,730
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282464AE-1809YURB3001800900104452.5ポリ化粧スチール
65,940
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282473AE-1860YURB3001800600104444ポリ化粧スチール
55,440
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする