曜日別特売

RAE型作業台(上棚付)

RAE型作業台(上棚付) - TRUSCORAE型作業台(上棚付) - TRUSCORAE型作業台(上棚付) - TRUSCORAE型作業台(上棚付) - TRUSCORAE型作業台(上棚付) - TRUSCORAE型作業台(上棚付) - TRUSCORAE型作業台(上棚付) - TRUSCORAE型作業台(上棚付) - TRUSCO

リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。上棚付で物の管理に便利です。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全23種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41162091RAE0960YURBW300900600104427リノリュームスチール
45,430
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41162107RAE1200YURBW3001200750104435リノリュームスチール
54,120
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41162116RAE1500YURBW3001500750104441リノリュームスチール
63,210
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41162125RAE1800YURBW3001800750104446.5リノリュームスチール
66,400
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41162134RAE1809YURBW3001800900104451リノリュームスチール
71,210
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89727548RAE-0960YURB300900600104428.5-スチール
45,430
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89727557RAE-1800YURB3001800750104446.5-スチール
66,400
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20796028RAE-0960YURB YG300900600104428.5リノリューム張スチール
45,430
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89727566RAE-1809YURB3001800900104456-スチール
71,210
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20796055RAE-1800YURB YG3001800750104446.5リノリューム張スチール
66,400
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796064RAE-1809YURB YG3001800900104456リノリューム張スチール
71,210
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282665RAE-0945YURB300900450104426リノリュームスチール
44,730
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282674RAE-0960YURB300900600104428.5リノリュームスチール
45,430
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282683RAE-0975YURB300900750104432リノリュームスチール
53,340
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282692RAE-1200YURB3001200750104437.5リノリュームスチール
54,120
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282708RAE-1209YURB3001200900104440.5リノリュームスチール
57,210
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282717RAE-1260YURB3001200600104434リノリュームスチール
53,290
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282726RAE-1500YURB3001500750104445リノリュームスチール
63,210
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282735RAE-1509YURB3001500900104449.5リノリュームスチール
66,690
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282744RAE-1560YURB3001500600104441リノリュームスチール
59,560
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282753RAE-1800YURB3001800750104446.5リノリュームスチール
66,400
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282762RAE-1809YURB3001800900104456リノリュームスチール
71,210
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282778RAE-1860YURB3001800600104444リノリュームスチール
64,510
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする