曜日別特売

BE型軽量作業台(上棚付)

BE型軽量作業台(上棚付) - TRUSCOBE型軽量作業台(上棚付) - TRUSCOBE型軽量作業台(上棚付) - TRUSCOBE型軽量作業台(上棚付) - TRUSCOBE型軽量作業台(上棚付) - TRUSCOBE型軽量作業台(上棚付) - TRUSCOBE型軽量作業台(上棚付) - TRUSCOBE型軽量作業台(上棚付) - TRUSCO
(1件のレビュー)

奥行260mmの上棚を設置することで、上部の空間を有効活用することができます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89726708BE-0960YURBW250900600104425.5-スチール
38,120
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89726717BE-0975YURBW250900750104428-スチール
43,670
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89726726BE-1260YURBW2501200600104430.5-スチール
45,180
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89726735BE-1275YURBW2501200750104432-スチール
46,620
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89726744BE-1560YURBW2501500600104437.5-スチール
50,370
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89726753BE-1575YURBW2501500750104441-スチール
51,770
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89726762BE-1860YURBW2501800600104442.5-スチール
54,370
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89726778BE-1875YURBW2501800750104446-スチール
56,230
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89726787BE-1890YURBW2501800900104450.5-スチール
63,100
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16282482BE-0960YURB2509006001044(上棚までの高さ)25ポリ化粧スチール
38,120
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282498BE-0975YURB2509007501044(上棚までの高さ)27.5ポリ化粧スチール
43,670
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282507BE-1260YURB25012006001044(上棚までの高さ)29.5ポリ化粧スチール
45,180
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282516BE-1275YURB25012007501044(上棚までの高さ)32ポリ化粧スチール
46,620
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282525BE-1560YURB25015006001044(上棚までの高さ)36ポリ化粧スチール
50,370
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282534BE-1575YURB25015007501044(上棚までの高さ)41.5ポリ化粧スチール
51,770
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282543BE-1860YURB25018006001044(上棚までの高さ)41.5ポリ化粧スチール
54,370
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282552BE-1875YURB25018007501044(上棚までの高さ)47ポリ化粧スチール
56,230
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282568BE-1890YURB25018009001044(上棚までの高さ)52ポリ化粧スチール
63,100
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16282552
2017-11-16
用途: 製品梱包台として使用
製造業

耐荷重が示す通り頑丈なつくりでした。
3日出荷となっていましたが、発注したその日に10日以上かかると遅延メールが届く事態に商品よりもトラスコの在庫管理の甘さが印象に残る商品でした。お急ぎの方は注意したほうがよいかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする