曜日別特売

AE型作業台(薄型1段引出し付)

AE型作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCOAE型作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCOAE型作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCOAE型作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCOAE型作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCOAE型作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCOAE型作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCOAE型作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCO

引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。引出付で簡単に収納できます。

引出し薄型1列1段 UDK-001 W カギあり内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16283137AE-0960UDK130090060074028ポリ化粧スチール
50,490
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796073AE-0960UDK1W30090060074027.5ポリ化粧スチール
50,490
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57622427AE-0975UDK1 DG-900750740-ポリ化粧-
56,290
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283146AE-1200UDK1300120075074036ポリ化粧スチール
58,580
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283155AE-1500UDK1300150075074040.5ポリ化粧スチール
63,180
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796098AE-1800UDK1W300180075074045.5ポリ化粧スチール
66,840
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283164AE-1800UDK1300180075074045.5ポリ化粧スチール
66,840
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796107AE-1809UDK1W300180090074049.5ポリ化粧スチール
74,060
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283173AE-1809UDK1300180090074049.5ポリ化粧スチール
74,060
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする