曜日別特売

RAE型作業台(薄型1段引出し付)

RAE型作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCORAE型作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCORAE型作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCORAE型作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCORAE型作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCORAE型作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCORAE型作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCORAE型作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCO

引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。引出付で簡単に収納できます。

引出し薄型1列1段 UDK-001 W カギあり内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57622847RAE-0975UDK1 DG-900750740-リノリューム-
63,380
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796082RAE-0960UDK1W30090060074028.5リノリューム張スチール
56,280
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796116RAE-1800UDK1W300180075074048.5リノリューム張スチール
74,500
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796125RAE-1809UDK1W300180090074053リノリューム張スチール
79,520
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283408RAE-0960UDK130090060074029リノリュームスチール
56,280
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283417RAE-1200UDK1300120075074036.5リノリュームスチール
64,110
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283426RAE-1500UDK1300150075074042リノリュームスチール
72,540
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283435RAE-1800UDK1300180075074048.5リノリュームスチール
74,500
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283444RAE-1809UDK1300180090074053リノリュームスチール
79,520
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする