曜日別特売

BE型作業台(薄型1段引出し付)

BE型作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCOBE型作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCOBE型作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCOBE型作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCOBE型作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCOBE型作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCOBE型作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCOBE型作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCO

引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。引出付で簡単に収納できます。

材質本体:スチールダークグレーアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0引出し薄型1列1段 UDK-001 W カギあり内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16283182BE-0960UDK125090060074024.5ポリ化粧スチール
49,030
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283198BE-0975UDK125090075074027ポリ化粧スチール
54,590
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283207BE-1260UDK1250120060074028.5ポリ化粧スチール
55,260
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283216BE-1275UDK1250120075074031ポリ化粧スチール
56,710
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283225BE-1560UDK1250150060074034.5ポリ化粧スチール
59,610
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283234BE-1575UDK1250150075074040ポリ化粧スチール
61,020
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283243BE-1860UDK1250180060074038.5ポリ化粧スチール
62,720
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283252BE-1875UDK1250180075074044ポリ化粧スチール
64,590
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283268BE-1890UDK1250180090074049ポリ化粧スチール
71,440
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする