TRUSCO
AE型作業台(薄型2段引出し付)
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。引出付で簡単に収納できます。
材質
本体:スチール
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16283557
AE-0960UDK2
300
900
600
740
32
ポリ化粧
スチール
¥
62,510
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796134
AE-0960UDK2W
300
900
600
740
31.5
ポリ化粧
スチール
¥
62,510
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283566
AE-0975UDK2
300
900
750
740
34
ポリ化粧
スチール
¥
68,330
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283575
AE-1200UDK2
300
1200
750
740
40
ポリ化粧
スチール
¥
70,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796152
AE-1800UDK2W
300
1800
750
740
49.5
ポリ化粧
スチール
¥
78,860
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283584
AE-1500UDK2
300
1500
750
740
44.5
ポリ化粧
スチール
¥
75,190
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796168
AE-1809UDK2W
300
1800
900
740
53.5
ポリ化粧
スチール
¥
86,080
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283593
AE-1800UDK2
300
1800
750
740
49.5
ポリ化粧
スチール
¥
78,860
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283602
AE-1809UDK2
300
1800
900
740
53.5
ポリ化粧
スチール
¥
86,080
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません