曜日別特売

RAE型作業台(薄型2段引出し付)

RAE型作業台(薄型2段引出し付) - TRUSCORAE型作業台(薄型2段引出し付) - TRUSCORAE型作業台(薄型2段引出し付) - TRUSCORAE型作業台(薄型2段引出し付) - TRUSCORAE型作業台(薄型2段引出し付) - TRUSCORAE型作業台(薄型2段引出し付) - TRUSCORAE型作業台(薄型2段引出し付) - TRUSCORAE型作業台(薄型2段引出し付) - TRUSCO

引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。
また防水性・耐油性・防汚性に優れています。引出付で簡単に収納できます。

材質本体:スチール内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20796143RAE-0960UDK2W30090060074032.5リノリューム張スチール
68,310
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796177RAE-1800UDK2W300180075074052.5リノリューム張スチール
86,520
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796186RAE-1809UDK2W300180090074057リノリューム張スチール
91,850
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283837RAE-0960UDK230090060074033リノリュームスチール
68,310
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283846RAE-0975UDK230090075074036リノリュームスチール
76,030
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283855RAE-1200UDK2300120075074040.5リノリュームスチール
76,140
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283864RAE-1500UDK2300150075074046リノリュームスチール
84,870
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283873RAE-1800UDK2300180075074052.5リノリュームスチール
86,520
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283882RAE-1809UDK2300180090074057リノリュームスチール
91,850
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする