SAE型作業台(薄型2段引出し付)

SAE型作業台(薄型2段引出し付) - TRUSCOSAE型作業台(薄型2段引出し付) - TRUSCOSAE型作業台(薄型2段引出し付) - TRUSCOSAE型作業台(薄型2段引出し付) - TRUSCOSAE型作業台(薄型2段引出し付) - TRUSCOSAE型作業台(薄型2段引出し付) - TRUSCOSAE型作業台(薄型2段引出し付) - TRUSCO

引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
引出付で簡単に収納できます。

材質本体:スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0引出し薄型1列2段 UDK-002 W カギあり内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16283898SAE-0960UDK230090060074033.5スチールスチールホワイト
62,510
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283907SAE-0960UDK230090060074033.5スチールスチールダークグレー
62,510
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283916SAE-0975UDK230090075074035.5スチールスチールホワイト
68,330
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283925SAE-0975UDK230090075074035.5スチールスチールダークグレー
68,330
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283934SAE-1200UDK2300120075074040.5スチールスチールホワイト
70,600
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283943SAE-1200UDK2300120075074040.5スチールスチールダークグレー
70,600
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283952SAE-1500UDK2300150075074046.5スチールスチールホワイト
75,190
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283968SAE-1500UDK2300150075074046.5スチールスチールダークグレー
75,190
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283977SAE-1800UDK2300180075074052スチールスチールダークグレー
78,860
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283986SAE-1800UDK2300180075074052スチールスチールホワイト
78,860
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283995SAE-1809UDK2300180090074054.5スチールスチールホワイト
86,080
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284004SAE-1809UDK2300180090074054.5スチールスチールダークグレー
86,080
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする