曜日別特売

ワンタッチレベルバンド

ワンタッチレベルバンド - タカヤマ金属工業ワンタッチレベルバンド - タカヤマ金属工業ワンタッチレベルバンド - タカヤマ金属工業ワンタッチレベルバンド - タカヤマ金属工業ワンタッチレベルバンド - タカヤマ金属工業ワンタッチレベルバンド - タカヤマ金属工業
(9件のレビュー)

高耐食溶融めっき鋼板で耐久性は抜群!
サビや腐食に強い高耐食溶融めっき鋼板・溶融亜鉛メッキだから屋内なら100年以上の耐久性があります。クロムフリー仕上げだから環境にやさしいです。
メンテナンスや調整が簡単!
ワンタッチで取り外しや微調整が可能、施工終了後や数年経過後のメンテンスも簡単です。
耐荷重が、1本120kgにグレードアップ!
ロック金具の開発により1本あたり最低120kgの耐荷重を実現することができました。

仕様塩ビ管用(VP・VU兼用)PEシート無種類フロアーバンド施工内容排水管をワンタッチではめ込んで、回転レバーをゆるめて下さい。勾配を目盛りや水平器によって合わせて下さい。調整後、回転レバーをロックすれば作業終了。内容量1個
注意
※固定用のビスは付属しておりません
全12種類を絞り込む
適合管の呼び
高さ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
適合管の呼び
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16328262AGA045440A120
オープン
469
516(税込)
当日出荷
16328278AGA040450A120
オープン
469
516(税込)
当日出荷
16328296AGA040150A245
オープン
589
648(税込)
当日出荷
16328305AGA046465A120
オープン
549
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
16328314AGA046365A165
オープン
529
582(税込)
当日出荷
16328323AGA041475A120
オープン
509
560(税込)
当日出荷
16328332AGA041375A165
オープン
549
604(税込)
当日出荷
16328348AGA041175A245
オープン
629
692(税込)
当日出荷
16328357AGA0419100A120
オープン
629
692(税込)
10日以内出荷
返品不可
16328366AGA0418100A165
オープン
639
703(税込)
10日以内出荷
返品不可
16328375AGA0416100A245
オープン
799
879(税込)
10日以内出荷
返品不可
16328287AGA040350A165
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-29
用途: 排水配管の固定
飲食業

排水配管の固定に使用してますが結構ガッチリ固定されて簡単に外れませんし
かといってちょっと力を入れたら取り外しはできるので使い勝手良いです。
しいて言えば高さ調節の所のロックがちょっと硬いのでそこは苦労すると思います。

2025-11-10
用途: トイレの増築工事に、キッチンの排水管支持に大活躍

わたしの様な慣れていない作業者でも意外としっかり支持できるので
優秀な支持材だと思います。
モノタロウさんでは今も価格が抑えられて
販売していただけるので配管支持にはいつも使わせて頂いています。
ほかに、少し安いのもありますが私はいつもこれを特価日にまとめて購入
して在庫しています。

2025-10-14
用途: VU排水管のレベル調整台
建設業・工事業

レベル調整台は、下面の「1つの台」だけなのに注意すべし。(ほかの調整台は、上面と下面の2つの台がある)

対象商品 : 16328278
2022-11-20
用途: 壁の横配管用

壁にピッタリ沿わせたかったので、これを利用。壁から1cmのところに配管を設置できました。

対象商品 : 16328278
2021-10-21
用途: 排水管の勾配をつける為
OFFICE MAKI

自宅の厨房排水管に勾配をつける為に使用しました。全長6mのVU排水管(50㎜)均等に高さ80㎜から10㎜間隔で6ヶ所設置しました。しっかり固定され満足です。錆びやすい金属なので、
SUS製が欲しいですね!

1が参考にしています
2019-10-03
用途: 排水工事
製造業

このフロアーバンドは、従来型より半分の時間で設置できるのが良いと思います。また価格もほぼ同等なので、とにかく気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 16328262
2017-12-29
用途: 排水工事
サービス業

近くのホームセンターで50A用は売っているが、40Aが売っていないので助かりました。
高さ調整も簡単にできてとても良い商品です。

対象商品 : 16328287
2017-07-28
用途: 排水配管時
株式会社明建

排水配管時レベル調整しやすく便利に使えてとてもいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする