曜日別特売

ワンタッチ吊バンド(塩ビ用)

ワンタッチ吊バンド(塩ビ用) - タカヤマ金属工業ワンタッチ吊バンド(塩ビ用) - タカヤマ金属工業ワンタッチ吊バンド(塩ビ用) - タカヤマ金属工業

一体化(本体+ターンバックル)+ワンタッチ機能の2つの機能で作業が簡単!
タンバックルと本体の一体化により、締め付け工具が不要。
ワンタッチ式だから、ラクラク施工。
高耐食溶融めっき鋼板で長寿命。
クロムフリーで環境に優しい。

種類吊バンド材質(本体・タンナット止め)高耐食溶融めっき鋼板、(タンナット)SWCH 溶融めっき仕様塩ビ用規格JIS H 8641/HDZ 35(350g/m2以上)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管の呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16328777WTKA101640A
オープン
189
208(税込)
7日以内出荷
返品不可
16328786WTKA101250A
オープン
159
175(税込)
7日以内出荷
返品不可
16328795WTKA101765A
オープン
179
197(税込)
7日以内出荷
返品不可
16328804WTKA101375A
オープン
179
197(税込)
7日以内出荷
返品不可
16328813WTKA1018100A
オープン
209
230(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする