コーティング被膜にやさしい新処方で、プロコーティング車にお使いいただけるようになりました。
※親水性のコーティングに使用した場合は一時的に撥水性となります。
3層ハイブリッドシー卜の内部に汚れを抱き込み、引きずりによるキズつきを防ぎます。
シー卜表面の低摩擦加工で、ボディにやさしい軽くスムースな拭き心地です。
初めての方にも用途・機能・効果がひと目で分かるパッケージデザインを採用しました。
一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応NANAHAN税込¥4,838¥4,398


始めの1枚と最後の1枚はコンパウンドの粉だらけなので、車が真っ白になります。以前も多少はそういう感じでしたが、最近は酷くなりました。代替商品がないのでとりあえず購入している感じです。
ずぼらに洗車後にサッと吹いてサッと拭く超簡単です。
駐車場が屋外で容易に水を使って洗車できないので軽い汚れならこのフクピカで拭き上げています。2枚使えばおおむね綺麗になり最後はホイールを拭いて仕上げています。
ワックスの持ちはそれほど期待するものではありませんが、満足する位は綺麗にはなります。夏場は(日が暮れてから作業)拭き上げ時に乾燥するのが早いのでスプレータイプのフクピカを吹きながら作業してます。
ホームセンターや車用品専門店と比較したらかなりコスパが良いです。新車の時から洗車はせずにまめにこのフクピカで汚れたら拭いています。たまにその上から固形のワックス掛けをしており、水を掛けるという事はせずに済んでいます。大判なのでしっかりと広範囲を拭き取ってくれます。
ちょっとしたボディの汚れ等に使用。リピート品なので問題なく使ってます。適度の撥水効果もあり。
バイクツーリング後の清掃にずっと使っています。
ホイールについた油汚れも綺麗に落ちてワックス効果もあるので、点サビが発生し易いフロントフォーク等は拭き上げておくだけで梅雨時でも安心です。
大きさも丁度良く、先ずはヘルメット、バイクの外装、シャシ、ホイール、下回りの順に拭き上げて、最後はチェーンを拭いて綺麗にして注油します。
一通り終わると1枚真っ黒になり使い切った感じで満足です。
一枚で気になる汚れや艶だし撥水を場所を気にせずピカピカです
数ある類似品よりもシートが程得しっかり施工感も良好です
出先でサッと綺麗って良いよ
クルマ・バイクともに水を使うのが面倒な時、とりあえず汚れを落としたい時に使うのはもちろん、
ホイールの汚れ落としもコレで拭くだけでキレイになるので重宝している。