白の極みWAX ハンネリ

白の極みWAX ハンネリ - SOFT99
(1件のレビュー)

マイクロパウダーが水アカ汚れを洗浄。キレイな下地をハイグロスポリマーがまぶしいツヤに仕上げます。
優れた耐久性能で3ヶ月以上、美しい仕上がりが持続します。

対応ボディー色ホワイト&パールホワイト等の白系形状半ねり質量(g)335寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×80×120危険物の類別非危険物内容量1個(200g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16328655191
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99『極WAX』
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16328655
2021-08-26
用途: Waxがけ
製造業

色々な、ワックスを試したが、これはふき取りが必要だが1番綺麗になる。水の撥水性も非常に良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする