曜日別特売

銀の極みWAX 固形

銀の極みWAX 固形 - SOFT99
(1件のレビュー)

ハイグロスポリマーとカルナバワックスを配合。キラキラと透明感あふれるツヤに仕上がります。
優れた耐久性能で3ヶ月以上、美しい仕上がりが持続します。

対応ボディー色淡色系メタリック形状固形質量(g)335寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×80×120危険物の類別非危険物内容量1個(200g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16328664192
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99『極WAX』
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16328664
2017-06-26
用途: 車のワックス
ホワイトキャッスル卸売・小売業

とても使いやすくよかったです。
店舗になかったのでこちらで購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする