黒の極みWAX 固形

黒の極みWAX 固形 - SOFT99黒の極みWAX 固形 - SOFT99
(9件のレビュー)

ハイグロスポリマーとカルナバワックスを配合。未だかつてないほど深く濃いツヤに仕上がります。
優れた耐久性能で3ヶ月以上、美しい仕上がりが持続します。

対応ボディー色濃色系メタリック・ソリッドブラック形状固形質量(g)335寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×80×120危険物の類別非危険物内容量1個(200g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16328673193
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99『極WAX』【SOFT99 TV】 
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16328673
2024-05-27
用途: 車のボディ-保護
自動車・二輪車・自転車関連業

天然素材プラスポリマ-にて車のボディ-に安心して使え又ポリマ-の持続性に期待できます

1が参考にしています
対象商品 : 16328673
2024-04-30
用途: 車、バイクのワックス

水弾きがよく、雨の日に走行しても汚れが一緒に流れてしまうので、いつまでも洗車時の綺麗な状態が長持ちします。

対象商品 : 16328673
2022-12-08
用途: 車のワックスがけ

評判がとても高かったので初めて使用してみました。ワックスは塗りやすく厚塗りができます。輝きもある程度良くコストパフォーマンスは高いと思います。

対象商品 : 16328673
2022-02-10
用途: 仕事で使用する車のメンテナンス
J-システム電気・ガス・熱供給・水道業

伸びも良く、あまり力を入れなくてもスムーズに使用できました。仕上がりにも満足してます。

対象商品 : 16328673
2021-09-14
用途: バイクのメンテ
建設業・工事業

黒のバイクのタンクに使用しています、とてもツヤツヤになり満足しています。

対象商品 : 16328673
2020-07-23
用途: 計量器塗面のツヤだしおよび保護
卸売・小売業

伸びが良く少量で塗り込めて拭き取りも楽です。防犯カメラ越しで見てもツヤがわかるほどの仕上がりでグッド。

対象商品 : 16328673
2019-10-06
用途: ブラックの車体のメンテナンス
サービス業

とても拭き取りやすくピカピカに。
耐久性もあり楽しみです。

対象商品 : 16328673
2019-10-03
用途: ボディーの艶だしに
サービス業

とても拭き取りやすくピカピカになります。
耐久性も申し分ありません。
利用して良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする