目付量360g/m2の高密度クロスです。豊富な繊維量で驚きの吸水力を発揮します!
※目付量/1m2の生地の重量。重いほど繊維の量が多く、厚みが増します。(―般的なマイクロファイバークロスは260~310g/m2)
厚みのある生地とふんわりやわらかな毛足で塗装・コーティング被膜にやさしく水滴を拭き取れます!
一般的なループパイル加工ではなく、高級カーペットのように毛先を切りそろえるカットパイル加工を採用しました。
ダッシュポードやカーナビ画面など、車内のクリーニングにもお使いいただけます!(※クロスが乾燥した状態でお使いください。)



厚みもありサイズも大きすぎず使いやすく、吸水力が素晴らしい為拭きあげ感が気持ちよく使用しています。
色々使いましたが、今のところこれが一番良いです。
毛足が長いので柔らかく良く吸水します。
一度使うと他には戻れません。
吸水感、繊維の柔らかさはさすがにプレミアム。ただ、使用後の収納が情けないごく当たり前の袋、すぐに破れてしまった。ケースが欲しかった。