天然ゴム手袋 中厚手タイプ

天然ゴム手袋  中厚手タイプ - TRUSCO天然ゴム手袋  中厚手タイプ - TRUSCO天然ゴム手袋  中厚手タイプ - TRUSCO天然ゴム手袋  中厚手タイプ - TRUSCO
(4件のレビュー)

気になるゴムの臭いを抑えています。デリケートな指先の動きを妨げない手の形状を研究しました。着脱簡単、裏毛付特殊加工を施していますので、脱ぎはめがスムーズです。

用途食器洗い・清掃作業。仕様裏毛(裏地)あり種別中厚手厚さ(mm)0.35規格食品衛生法適合品入数(双)1全長(cm)33材質(裏)綿(植毛)材質(表)天然ゴム滑り止め効果あり内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16334754DPM-5495-G-LL
420
369
406(税込)
当日出荷
16334763DPM-5494-P-MM
420
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16334754
2021-05-01
用途: 食器洗い
卸売・小売業

思ったより、指と指の間がすぐに穴があく。
もう少し丈夫なのがよい。

対象商品 : 16334763
2020-06-10
用途: クリーニング
合同会社ハタノ卸売・小売業

脱ぎやすい、はめやすい、丈夫。
いろいろ使ったが、一番いい感じ。

対象商品 : 16334763
2018-07-24
用途: 清掃の時
農・林・水産業

清掃して丈夫で使い易い切れずに永く使いるのがいいですね。

対象商品 : 16334754
2015-06-18
用途: 製品の水洗や、指紋痕

丈夫な製品で大変良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする