曜日別特売

【オーダー】オーダーサイズデスクマット レギュラータイプ シングル

【オーダー】オーダーサイズデスクマット レギュラータイプ シングル - ノーブランド
(9件のレビュー)

テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。
素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。
角R付(10R)

厚さ(mm)1.8透明サービス分類オーダー・加工繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※スムーズな納品のため、いくつかの確認事項をバスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文はWeb限定とさせていただきます。
※使用環境によりコピー・写真などのインクが転写する場合があります。
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(cm)
横(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16328883-10~4010~40
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16328892-10~4041~60
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16328908-10~4061~80
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16328917-10~4081~100
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16328926-10~40101~120
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16328935-10~40121~140
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16328944-10~40141~160
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16328953-10~40161~180
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16328962-10~40181~200
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16328978-10~40201~220
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16328987-10~40221~240
オープン
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16328996-10~40241~260
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16329005-10~40261~280
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16329014-10~40281~300
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16329023-10~40301~320
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16329032-10~40321~340
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16329048-10~40341~360
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16329057-10~40361~380
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16329066-10~40381~400
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16329075-10~40401~420
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16329084-10~40421~440
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16329093-10~40441~460
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16329102-10~40461~480
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16329118-10~40481~500
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16329127-41~6010~40
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16329136-41~6041~60
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16329145-41~6061~80
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16329154-41~6081~100
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16329163-41~60101~120
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16329172-41~60121~140
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16329188-41~60141~160
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16329197-41~60161~180
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16329206-41~60181~200
オープン
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16329215-41~60201~220
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16329224-41~60221~240
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16329233-41~60241~260
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16329242-41~60261~280
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16329258-41~60281~300
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16329267-41~60301~320
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16329276-41~60321~340
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16329285-41~60341~360
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16329294-41~60361~380
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16329303-41~60381~400
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16329312-41~60401~420
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16329328-41~60421~440
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16329337-41~60441~460
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16329346-41~60461~480
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16329355-41~60481~500
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16329364-61~8010~40
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16329373-61~8041~60
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,050~/税込¥1,155~
北海道地方数量1につき¥1,300~/税込¥1,430~
沖縄地方数量1につき¥2,500~/税込¥2,750~
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-29
用途: 木製テーブルの天板カバー
株式会社エヌエープラスその他業種

サイズピッタシで大満足です
ちょっと時間かかりましたが、丁寧なお仕事で仕上がっていました

対象商品 : 16328926
2024-01-26
用途: 白い鏡面仕上げのテーブルに使用 地図を書く
ミツカワ電機株式会社

オーダーサイズなのでぴったりで楽です。ただ鏡面仕上げのテーブルなので密着の跡が付きます。マットとの間にパウダーなどの粉を付け防ぎました。シボ付きがあれば良いと思います。

対象商品 : 16329382
2023-09-08
用途: カフェテーブルの上に敷きます
サービス業

既に傷がついていた木のカフェテーブルの上に敷きました。傷が目だだなくなり、筆記もし易くとても良いです。

対象商品 : 16329425
2023-01-20
用途: 机を新調したので買いました

中々既製品で合うサイズが無かったのでオーダーで購入しました。
厚みは1.8㎜なので少しぶ厚めです。
今のところ机への張り付きや支障は確認していませんが、ほかの方も言われている通り角のRを指定出来たらもう何も言うこと無しです。
一応マットにうらおもてがあるそうで、シールが貼りつけられていてわかりやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 16329434
2021-09-16
用途: 作業台の上敷き
コベルコビジネスパートナーズ株式会社

試しに1枚購入し確かめましたが、寸法も正確で作業台にキッチリと合っています。今後も、購入を検討しますが、ただRが小さく現状の作業台と合わなく、はさみで切って合わせることになりました。Rの指定もできればもっと助かります。よろしくお願いします。

対象商品 : 16329145
2020-10-09
用途: 子どもの机のデスクマットとして
その他業種

小さめの机を購入したので、市販のデスクマットのサイズが合わず、困っていたところにこの商品を見つけました。机とピッタリのサイズをオーダーできたので、大変満足しています。厚さもちょうど良いです。

対象商品 : 16329924
2019-07-08
用途: 物置の下敷き用
電気・ガス・熱供給・水道業

できえば、ジャストサイズが欲しかったが、多少小さめでもガマンした。
他に適応するメーカがなかった。
物置に傷がつかないように、ビニールマットと作業保護マットを組み合わせて利用。

対象商品 : 16329486
2018-10-11
用途: 店舗の長いカウンターに使用しています
アプライド株式会社

サイズを希望サイズにカットできるので便利です。納期もあまりかからないので助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする