【オーダー】オーダーサイズデスクマット 光学マウス対応 シングル

【オーダー】オーダーサイズデスクマット 光学マウス対応 シングル - ノーブランド
(8件のレビュー)

テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。
素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。
裏面に無移行加工を施したコピー・写真などのインクが転写しにくい素材です。
光学マウス対応。

厚さ(mm)1.5透明サービス分類オーダー・加工繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※角は10Rの丸みがついております。
※スムーズな納品のため、いくつかの確認事項をバスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文はWeb限定とさせていただきます。
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(cm)
横(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16330082-10~4010~40
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330098-10~4041~60
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330107-10~4061~80
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330116-10~4081~100
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330125-10~40101~120
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330134-10~40121~140
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330143-10~40141~160
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330152-10~40161~180
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330168-10~40181~200
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330177-10~40201~220
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330186-10~40221~240
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330195-10~40241~260
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330204-10~40261~280
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330213-10~40281~300
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330222-10~40301~320
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330238-10~40321~340
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330247-10~40341~360
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330256-10~40361~380
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330265-10~40381~400
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330274-10~40401~420
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330283-10~40421~440
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330292-10~40441~460
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330308-10~40461~480
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330317-10~40481~500
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330326-41~6010~40
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330335-41~6041~60
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330344-41~6061~80
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330353-41~6081~100
オープン
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330362-41~60101~120
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330378-41~60121~140
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330387-41~60141~160
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330396-41~60161~180
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330405-41~60181~200
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330414-41~60201~220
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330423-41~60221~240
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330432-41~60241~260
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330448-41~60261~280
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330457-41~60281~300
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330466-41~60301~320
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330475-41~60321~340
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330484-41~60341~360
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330493-41~60361~380
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330502-41~60381~400
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330518-41~60401~420
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330527-41~60421~440
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330536-41~60441~460
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330545-41~60461~480
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330554-41~60481~500
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330563-61~8010~40
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16330572-61~8041~60
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,050~/税込¥1,155~
北海道地方数量1につき¥1,300~/税込¥1,430~
沖縄地方数量1につき¥2,500~/税込¥2,750~
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16330362
2024-07-01
用途: PCを使用した事務及びデザイン作業用のデスクマット(兼マウスパッド)として
その他業種

この商品は、マウスパッド的な用途では使用はできません。
光学マウス対応とのことで購入いたしましたが、マウスが全く滑らずに操作が極めて困難です。
因みに、使用を試した光学マウスは以下の通りです。「AppleMagic Mouse 2」「ロジクール エルゴノミック マウス LIFT M800GR」「マイクロソフトSurface モバイル マウス」「Dell Multi-device Wireless Mouse MS5320W」
これらのマウスや、同様のメーカーの製品を使用されている方も多いかと思いますが、マウスが全く滑らないため、マウスパッド的な用途では使用はできませんので、ご注意ください。
尚、カスタマーサポートに問い合わせたところ、回答は以下の通りでした。
「マウスが滑りやすさや使いやすさなどにつきましては 相手側のマウスとの相性や、ご使用頂く際の環境によるところ、また、ご使用者様のとらえ方や感じ方などの個人差がございます為 弊社では一概には判断が出来かねます為、回答が出来かねます。」
ご参考にしていただければ、と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 16330877
2024-05-10
用途: 電子カルテ用机
医療法人まつした医院医療・福祉・介護関連業

光学マウス対応を選んだのに マウスが滑りにくく使えません
結局またマウスパッドを敷いて使っています
何の為に買ったのか!
オーダーサイズだったので返品できず困ります
送料も別で もう少し分かりやすく載せてください

2が参考にしています
対象商品 : 16330868
2024-01-04
用途: ダイニングテーブル

安い製品とどう違うのか?自分には分かりません。
想定していた価格よりも高いので、勝手にそう思ってしまうだけなのかも知れません。

1が参考にしています
対象商品 : 16330615
2022-08-11
用途: 事務作業
サービス業

机にしっとりなじみ、ほとんどずれません。
マウスが使えるのがありがたいです

対象商品 : 16330877
2022-07-28
用途: デスクマット
医療・福祉・介護関連業

裏写りしないし、パソコンのマウスは使えるし、大きなデスクにもピッタリのサイズがオーダーできて、超満足です。

対象商品 : 16330868
2016-05-27
用途: パソコンを載せてディスク上に使用しています

オ-ダ-だけあってぴったりしているので良かったです。

対象商品 : 16330344
2020-11-24
用途: 日常の事務作業時
一般社団法人滋賀県介護老人保健施設協会 医療・福祉・介護関連業

既製品には希望のサイズが無かったのでオーダー出来るという点と、光学マウス対応の2点から購入しました。もちろんオーダー通りの仕上がりで、厚みも程よくて良いのですが、角(断面?)が丸ければパーフェクトでした。慣れていないからかもしれませんが午後を過ぎてくると手首が擦れて痛くなります。

対象商品 : 16330362
2015-07-06
用途: 事務机のデスクマット

サイズが特殊なのか、市販品で良い大きさの物が無くて困っていました。
1cm単位でオーダーでき、角も処理されていて良い品物でした。
頻繁に購入する物ではありませんが、今のがダメになったらまた購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする