【オーダー】オーダーサイズデスクマット 光学マウス対応 ダブル

【オーダー】オーダーサイズデスクマット 光学マウス対応 ダブル - ノーブランド【オーダー】オーダーサイズデスクマット 光学マウス対応 ダブル - ノーブランド
(1件のレビュー)

テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。
素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。
裏面に無移行加工を施したコピー・写真などのインクが転写しにくい素材です。
光学マウス対応。
下敷き付のダブルタイプです。

厚さ(mm)1.5下敷:グリーン、上敷:透明サービス分類オーダー・加工繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※スムーズな納品のため、いくつかの確認事項をバスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文はWeb限定とさせていただきます。
※光学式マウス対応となっていますが、機種により対応できないマウスもございます。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(cm)
横(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16333205-10~4010~40
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333214-10~4041~60
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333223-10~4061~80
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333232-10~4081~100
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333248-10~40101~120
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333257-10~40121~140
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333266-10~40141~160
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333275-10~40161~180
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333284-10~40181~200
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333293-10~40201~220
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333302-10~40221~240
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333318-10~40241~260
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333327-10~40261~280
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333336-10~40281~300
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333345-10~40301~320
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333354-10~40321~340
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333363-10~40341~360
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333372-10~40361~380
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333388-10~40381~400
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333397-10~40401~420
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333406-10~40421~440
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333415-10~40441~460
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333424-10~40461~480
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333433-10~40481~500
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333442-41~6010~40
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333458-41~6041~60
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333467-41~6061~80
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333476-41~6081~100
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333485-41~60101~120
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333494-41~60121~140
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333503-41~60141~160
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333512-41~60161~180
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333528-41~60181~200
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333537-41~60201~220
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333546-41~60221~240
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333555-41~60241~260
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333564-41~60261~280
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333573-41~60281~300
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333582-41~60301~320
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333598-41~60321~340
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333607-41~60341~360
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333616-41~60361~380
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333625-41~60381~400
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333634-41~60401~420
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333643-41~60421~440
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333652-41~60441~460
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333668-41~60461~480
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333677-41~60481~500
オープン
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333686-61~8010~40
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16333695-61~8041~60
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,050~/税込¥1,155~
北海道地方数量1につき¥1,300~/税込¥1,430~
沖縄地方数量1につき¥2,500~/税込¥2,750~
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16333512
2019-07-01
用途: PCデスクに使用
教育・研究機関

光学マウスもしっかり反応しました。やはりサイズをオーダーできるのはいいですね。満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする