14.4Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
床の一部分を補修する作業が、大変やりやすく助かります。部分的に切り取る事ができるのが良いです。
非常に便利でしたが電池の消耗が早く充電にも時間が掛かります。地道に考えたら便利で作業効率UPになると思います。