オーハウス
V3000デジタルはかり非防水タイプ
コンパクトで堅牢なオールステンレススケール
日本語表示キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいバックライト付き液晶表示
種類
デジタルはかり
表示形式
デジタル
材質(本体)
T304ステンレス製
材質(計量皿)
ステンレススチール
計量方式
重量、%、比重測定
表示部
バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)
安定時間(秒)
3(代表値)
電源
ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)
保護等級
非対応
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
186×218×77
仕様
特定計量器:非対応、表示部保護カバー:不可
範囲
風袋:最大ひょう量まで
単位
計量:グラム;キログラム
ディスプレイ
LCD、白色バックライトつき
通信出力
なし
作業温度範囲(℃)
温度:0℃~40℃、湿度:95%、結露なきこと
ひょう量単位
g
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿形状
計量皿寸法(mm)
計量皿寸法(Φmm)
電池寿命(時間)
風袋引き範囲
校正分銅
繰返し性
直線性
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16336626
V31XH202JP
1台
最大:200
0.01
丸皿
-
120
約50(アルカリ乾電池使用時)
0~200g
200g(別売)
0.01g(標準偏差)
±0.01g
正味:1.2
¥
77,200
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16336635
V31XH2JP
1台
2000
0.1
角皿
158(W)×146(D)
-
約50(アルカリ乾電池使用時)
0~2000g
2kg(別売)
0.1g(標準偏差)
±0.1g
正味:1.3
¥
77,200
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16336644
V31X3JP
1台
3000
1
角皿
158(W)×146(D)
-
約120(アルカリ乾電池使用時)
0~3000g
3kg(別売)
1g(標準偏差)
±1g
正味:1.3
¥
66,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16336653
V31X6JP
1台
6000
1
角皿
158(W)×146(D)
-
約120(アルカリ乾電池使用時)
0~6000g
6kg(別売)
1g(標準偏差)
±1g
正味:1.3
¥
69,300
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72768789
V31X3JP(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
1セット
3000
1
角皿
158(W)×146(D)
-
約120(アルカリ乾電池使用時)
0~3000g
3kg(別売)
1g(標準偏差)
±1g
正味:1.3
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72768798
V31XH2JP(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
1セット
2000
0.1
角皿
158(W)×146(D)
-
約50(アルカリ乾電池使用時)
0~2000g
2kg(別売)
0.1g(標準偏差)
±0.1g
正味:1.3
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50793437
V31X3JP(英語版一般校正証明書付)
1セット
3000
1
角皿
158(W)×146(D)
-
約120(アルカリ乾電池使用時)
0~3000g
3kg(別売)
1g(標準偏差)
±1g
正味:1.3
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50793446
V31XH2JP(英語版一般校正証明書付)
1セット
2000
0.1
角皿
158(W)×146(D)
-
約50(アルカリ乾電池使用時)
0~2000g
2kg(別売)
0.1g(標準偏差)
±0.1g
正味:1.3
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,000
~
/
税込
¥
2,200
~