V7000デジタルはかり

V7000デジタルはかり - オーハウスV7000デジタルはかり - オーハウスV7000デジタルはかり - オーハウスV7000デジタルはかり - オーハウス

1秒以内の超高速安定
はかり汚染を最少にする、赤外線センサを搭載(全面、背面)
2つのバックライトディスプレイ(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現
約210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備
超頑丈設計

種類デジタルはかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)300(W)×225(D)通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ)材質(本体)ABS材質(計量皿)ステンレススチール計量方式重量、チェック、チェックパーセント、パーセント、累積バッテリー稼動時間約210時間表示部前面:LCDディスプレイ(高さ40mm)、背面:LCDディスプレイ(高さ26mm)安定時間(秒)1以内(代表値)電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属)保護等級IP43(非防水)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117質量(kg)正味:4.2範囲風袋:最大ひょう量までディスプレイデュアルLCD、ホワイトLEDバックライト+3LEDつき作業温度範囲(℃)温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきことバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間ひょう量単位kg
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ひょう量(kg)
最小表示(g)
風袋引き範囲
校正分銅
繰返し性
直線性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16336696V71P1502T1台最大:1.50.050~1.5kg1.5kg(別売)±0.1g(標準偏差)±0.1g
97,100
88,980
97,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16336705V71P3T1台最大:30.10~3kg3kg(別売)±0.2g(標準偏差)±0.2g
97,100
88,980
97,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16336714V71P6T1台最大:60.20~6kg6kg(別売)±0.5g(標準偏差)±0.5g
97,100
96,980
106,678(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16336723V71P15T1台最大:150.50~15kg15kg(別売)±1g(標準偏差)±1g
97,100
96,980
106,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16336732V71P30T1台最大:3010~30kg30kg(別売)±2g(標準偏差)±2g
97,100
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72768816V71P3T(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット最大:30.10~3kg3kg(別売)±0.2g(標準偏差)±0.2g
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72768825V71P30T(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット最大:3010~30kg30kg(別売)±2g(標準偏差)±2g
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72768834V71P1502T(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット最大:1.50.050~1.5kg1.5kg(別売)±0.1g(標準偏差)±0.1g
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50793464V71P1502T(英語版一般校正証明書付)1セット最大:1.50.050~1.5kg1.5kg(別売)±0.1g(標準偏差)±0.1g
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50793480V71P30T(英語版一般校正証明書付)1セット最大:3010~30kg30kg(別売)±2g(標準偏差)±2g
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50793489V71P3T(英語版一般校正証明書付)1セット最大:30.10~3kg3kg(別売)±0.2g(標準偏差)±0.2g
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする