曜日別特売

くらしのメモリー温・湿度計

くらしのメモリー温・湿度計 - エンペックス気象計くらしのメモリー温・湿度計 - エンペックス気象計
(2件のレビュー)

シンプルで見やすい壁掛け温度湿度計です。

寸法(mm)約232×53×15質量(g)約46(箱含む)精度温度±1℃(0~30℃)±2℃(左記以外)、湿度±5%RH(30~70%RH)±7%(左記以外)設置方式壁掛け温湿度表示-30~+50℃、0~100%RH温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16379028TG-6712ブラック
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
16379037TG-6717シルバー
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 室内から屋外の様子をみるとき
自動車・二輪車・自転車関連業

屋外(ベランダ)に温度計を設置し、室内から外の気温・湿度の様子を観察するのに使っています。
経験上、外で使うにはサーモスタット式の温度計よりもこちらの方が良いと思います。

対象商品 : 16379037
2018-03-30
用途: 環境のチェック用
サービス業

思ったより少し大きめでしたが見易くていいです。
いろいろな点検箇所に設置する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする