曜日別特売

チップ NF-SCMT

チップ NF-SCMT - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)7.94逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DA1000形状正方形90°内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41308854NF-SCMT070201 DA1000-
9,410
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
41308863NF-SCMT070202 DA10000.2
9,410
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
41308872NF-SCMT070204 DA10000.4
9,410
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする