住友電工ハードメタル
チップ NF-SEGN
逃げ角(度)
20
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
なし
材質
DA1000
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41308942
NF-SEGN090302 DA1000
9.525
¥
11,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
41308951
NF-SEGN120302 DA1000
12.7
¥
11,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください