曜日別特売

チップ NF-TBGW

チップ NF-TBGW - 住友電工ハードメタルチップ NF-TBGW - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質DA1000形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41309134NF-TBGW060102 DA10000.2
9,410
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
41309143NF-TBGW060104 DA10000.4
9,410
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする