チップ NF-TCMT

チップ NF-TCMT - 住友電工ハードメタルチップ NF-TCMT - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DA1000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41309152NF-TCMT090202 DA10009.60.2
9,410
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
41309161NF-TCMT090204 DA10009.60.4
9,410
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
41309177NF-TCMT110201 DA100011-
9,410
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
41309186NF-TCMT110202 DA1000110.2
9,410
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
41309195NF-TCMT110204 DA1000110.4
9,410
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする