曜日別特売

チップ NF-TEGN

チップ NF-TEGN - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)20穴の形状-チップブレーカなし材質DA1000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41309247NF-TEGN110202 DA1000112.380.2
9,410
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
41309256NF-TEGN110204 DA1000112.380.4
9,410
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
41309265NF-TEGN110302 DA1000113.180.2
9,410
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
41309274NF-TEGN110304 DA1000113.180.4
9,410
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
41309292NF-TEGN110308 DA1000113.180.8
9,410
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
41309317NF-TEGN160302 DA100016.53.180.2
9,410
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
41309326NF-TEGN160304 DA100016.53.180.4
9,410
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする