住友電工ハードメタル
チップ NF-TNMX
形状
正三角形60°
材質
DA1000
切刃長さ(mm)
16.5
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
穴の形状
特殊
チップブレーカ
特殊
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41309344
NF-TNMX160402 DA1000
0.2
¥
9,940
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
41309353
NF-TNMX160404 DA1000
0.4
¥
9,940
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
41309362
NF-TNMX160408 DA1000
0.8
¥
9,940
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください