住友電工ハードメタル
チップ NF-TPGN-P
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
材質
DA1000
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41309423
NF-TPGN110304P DA1000
11
0.4
¥
13,300
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌日出荷
返品不可
41309441
NF-TPGN110308P DA1000
11
0.8
¥
13,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
41309475
NF-TPGN160304P DA1000
16.5
0.4
¥
16,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください