住友電工ハードメタル
チップ NF-TPGW
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41309493
NF-TPGW080201 DA1000
8.2
2.38
-
DA1000
4.76
¥
9,410
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
41309502
NF-TPGW080202 DA1000
8.2
2.38
0.2
DA1000
4.76
¥
9,410
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
41309511
NF-TPGW080204 DA1000
8.2
2.38
0.4
DA1000
4.76
¥
9,410
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
41309527
NF-TPGW090202 DA1000
9.6
2.38
0.2
DA1000
5.56
¥
9,410
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
41309536
NF-TPGW090204 DA1000
9.6
2.38
0.4
DA1000
5.56
¥
9,410
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
41309545
NF-TPGW110201 DA1000
11
2.38
-
DA1000
6.35
¥
9,410
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
41309554
NF-TPGW110202 DA1000
11
2.38
0.2
DA1000
6.35
¥
9,410
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
41309563
NF-TPGW110204 DA1000
11
2.38
0.4
DA1000
6.35
¥
9,410
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
41309572
NF-TPGW110301 DA1000
11
3.18
-
DA1000
6.35
¥
9,410
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
41309581
NF-TPGW110302 DA1000
11
3.18
0.2
DA1000
6.35
¥
9,410
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
41309597
NF-TPGW110304 DA1000
11
3.18
0.4
DA1000
6.35
¥
9,410
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
41309606
NF-TPGW110308 DA1000
11
3.18
0.8
DA1000
6.35
¥
9,410
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
41309615
NF-TPGW160302 DA1000
16.5
3.18
0.2
DA1000
9.525
¥
9,410
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
41309624
NF-TPGW160304 DA1000
16.5
3.18
0.4
DA1000
9.525
¥
9,410
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
41309633
NF-TPGW160308 DA1000
16.5
3.18
0.8
DA1000
9.525
¥
9,410
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
41309642
NF-TPGW160401 DA1000
16.5
4.76
-
DA1000
9.525
¥
9,410
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
41309651
NF-TPGW160401 DA2200
16.5
4.76
-
DA2200
9.525
¥
9,410
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
41309667
NF-TPGW160402 DA1000
16.5
4.76
0.2
DA1000
9.525
¥
9,410
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
41309676
NF-TPGW160404 DA1000
16.5
4.76
0.4
DA1000
9.525
¥
9,410
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
41309685
NF-TPGW160408 DA1000
16.5
4.76
0.8
DA1000
9.525
¥
9,410
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください