住友電工ハードメタル
チップ NF-TPMT
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材質
DA1000
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41309694
NF-TPMT110301 DA1000
-
¥
9,410
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
41309703
NF-TPMT110302 DA1000
0.2
¥
9,410
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
41309712
NF-TPMT110304 DA1000
0.4
¥
9,410
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
41309721
NF-TPMT110308 DA1000
0.8
¥
9,410
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください